77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
1袋(10個)
7,290 税込8,019
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1袋(10枚)
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1袋(10枚)
23,500 税込25,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1袋(10枚)
12,200 税込13,420
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強い粘着力が持続します水に強くはがれにくいので、水仕事にも適しています。 目立ちにくい半透明です。
機能耐水 材質テープ部/PVC(塩化ビニル樹脂)、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系 寸法(mm)72×19 アズワン品番7-3657-01 パッドサイズ(mm)23×12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
317 税込349
当日出荷

幅(mm)1150 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 耐候性
1袋(10枚)
17,400 税込19,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
1個
特価
4,504 税込4,954
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
5,990 税込6,589
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンPFAチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
1個
4,742 税込5,216
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
1巻
5,445 税込5,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3 材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
1枚
9,990 税込10,989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋 材質ファイバーグラス製テープ 半透明 耐熱温度(℃)-17~170 硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15 係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃) 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)79
1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)約5×15 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11 材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
6,395 税込7,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
長さ(m)11 材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~+260 規格食品衛生法適合商品
1巻
14,949 税込16,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。
材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール) タイプ防水タイプ
1本
特価
1,168 税込1,285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)16.5 基材PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm)約0.152 粘着力(g/10mm)370
1巻
4,160 税込4,576
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20 材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材) 耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強相当 質量(g/本)60 付属品アルコールパッド2枚 アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
3,410 税込3,751
当日出荷

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電性に優れていますので、マスターバッチがホース内に付着せず作業も安心です。 ホース外面に導電糸が付いていますので、アース用クリップ(別売)を取り付けるだけでアースが可能です。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-1~+50 使用圧力(MPa)-0.10~+0.15
1本(1m)
特価
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)