2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なビニールケース入です。 標準比色板による安定性のあるテストができます。 飲料水・プール用水の残留塩素を容易に測定でき、衛生管理に役立ちます。 比色板が取り外せますので、汚れや曇りなどを取り除くことができ、交換も可能です。 残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 別売のヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 用途:水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 ※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合があります。
仕様(コード番号)080540-523 セット内容測定器、角形試験管×3本 質量(kg)0.3 測定範囲2.0・3.0・4.0・5.0・7.0・10mg/L サイズケース/97×50×170mm、本体/67×37×156mm 測定範囲(mg/L)2.0~10 アズワン品番6-9785-03
1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)