10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,990 税込3,289
6日以内出荷

携帯に便利なビニールケース入です。 標準比色板による安定性のあるテストができます。 飲料水・プール用水の残留塩素を容易に測定でき、衛生管理に役立ちます。 比色板が取り外せますので、汚れや曇りなどを取り除くことができ、交換も可能です。 残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 別売のヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 用途:水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 ※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合があります。
仕様(コード番号)080540-523 セット内容測定器、角形試験管×3本 質量(kg)0.3 測定範囲2.0・3.0・4.0・5.0・7.0・10mg/L サイズケース/97×50×170mm、本体/67×37×156mm 測定範囲(mg/L)2.0~10 アズワン品番6-9785-03
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
7,490 税込8,239
当日出荷


測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm)115×55×107 質量(g)260 アズワン品番4-6379-01
1セット
7,440 税込8,184
翌々日出荷

8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。 測定用試薬はすぐに溶けるラピッドタイプで、濡れた手でも取り出し可能な錠剤タイプです。
用途遊離残留塩素測定用 仕様本体(DPD法) 付属品測定用試薬(50回分) 測定方法0.05・0.1・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L(8段階) アズワン品番3-7590-01
1個
8,415 税込9,257
当日出荷


残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包 アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
2,390 税込2,629
当日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

1組(100枚)
5,210 税込5,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)