6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接顔体が大きく、安定した装着感です。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。 Y3フィルタ取付時は石綿作業呼吸用保護具:区分3ダイオキシン類対策用:レベル1対応の呼吸用保護具になります。
仕様(取付け可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2・Y3、吸収缶/Xシリーズ・Tシリーズ・TP/OV・XL/OV・TL/OV・XS/OV・TS/OV、(国家検定番号)防毒マスク/第TN592号、防じんマスク/(X1フィルタ取付時)第TM785号、(T2フィルタ取付時)第TM786号、(Y3フィルタ取付時)第TM787号 材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー) 烏羽色 サイズM アズワン品番4-5283-01
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

1セット
2,240 税込2,464
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防じん・防毒両検定マスクTWシリーズに取り付け可能なフィルタです。 右に60°ひねるだけで容易に取り付けられます。 撥水・撥油性フィルタ
仕様標準型 区分RL3 アズワン品番4-4714-01
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で溶接面や保護めがねも併用できます。 ケースレスフィルタが使用できます。※ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)の使用時には、フィルタの他にキャップ#50515×2個、ホルダー#02907(R)・ホルダー#50802(L)各1個の組み合わせが必要です。
仕様(防じんマスク国家検定番号)T2フィルタ取付時/第TM763号・X2フィルタ取付時/第TM762号・R2Nフィルタ取付時/第TM772号・R2フィルタ取付時/第TM771号・R1フィルタ取付時/第TM770号、(防毒マスク国家検定番号)第TN494号 材質(面体)TPE 質量(g)140以下 タイプ半面
1個
2,820 税込3,102
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット取り付け型の防災面です、耐衝撃性に優れ、割れにくいです難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです、防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能です
仕様●材質:アクリル
1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)