43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様薬品シールセット セット内容4種類(毒薬・劇薬・医療用外毒物・医療用外劇物) 寸法(mm)50×90 アズワン品番8-3831-01
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

1袋(5枚)
1,267 税込1,394
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×81 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン) シャフト径(Φmm)8
1個
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 シートサイズ(mm)125×68 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)-196~121 種別丸型
1袋(10シート×28枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×75 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
1袋(10シート×40枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温) 作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005 最高使用温度(℃)80
1個
26,200 税込28,820
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP ねじ口規格(GL)45
1本
2,070 税込2,277
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×81 ラベルサイズ(mm)23.5×12.5 アズワン品番3-5381-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
6,590 税込7,249
翌々日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×108 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5 アズワン品番3-5382-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
7,290 税込8,019
翌々日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×75 ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11 アズワン品番3-5379-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,090 税込3,399
翌々日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×68 ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 アズワン品番3-5380-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,590 税込3,949
翌々日出荷

PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
材質充填剤入りPTFE 最高使用温度(℃)260 長さ(m)3 仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム 最高使用温度(℃)200
1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム 寸法L2(mm)28
1袋(10個)
3,310 税込3,641
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)- 15~110
1袋(50個)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-12●コード番号:303-0002873 アズワン品番67-4864-54
1個
11,300 税込12,430
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-10●コード番号:303-0002872 アズワン品番67-4864-53
1個
10,200 税込11,220
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002859 アズワン品番67-4864-40
1個
5,650 税込6,215
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002858 アズワン品番67-4864-39
1個
5,340 税込5,874
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856 アズワン品番67-4864-37
1個
5,020 税込5,522
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875 アズワン品番67-4864-56
1個
3,760 税込4,136
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874 アズワン品番67-4864-55
1個
3,550 税込3,905
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002869 アズワン品番67-4864-50
1個
7,840 税込8,624
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002868 アズワン品番67-4864-49
1個
7,320 税込8,052
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002871 アズワン品番67-4864-52
1個
9,730 税込10,703
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853 アズワン品番67-4864-34
1個
3,760 税込4,136
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862 アズワン品番67-4864-43
1個
7,010 税込7,711
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864 アズワン品番67-4864-45
1個
8,370 税込9,207
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863 アズワン品番67-4864-44
1個
7,110 税込7,821
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-10●コード番号:303-0002870 アズワン品番67-4864-51
1個
8,470 税込9,317
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002865 アズワン品番67-4864-46
1個
3,760 税込4,136
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002867 アズワン品番67-4864-48
1個
7,530 税込8,283
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-10●コード番号:303-0002860 アズワン品番67-4864-41
1個
6,700 税込7,370
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857 アズワン品番67-4864-38
1個
5,650 税込6,215
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854 アズワン品番67-4864-35
1個
3,980 税込4,378
欠品中

材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866 アズワン品番67-4864-47
1個
6,800 税込7,480
欠品中