5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
13,900 税込15,290
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

材質外装/ABS、センサー/SUS304 測定範囲導電率:0~9990μS/cm 質量(g)42.5 電源CR2032電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~80 測定項目導電率・温度 精度±2% 分解能導電率/1μS/cm、温度/0.1℃ 機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド アズワン品番3-6453-01
1個
7,890 税込8,679
当日出荷


関連キーワード