カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 温度計・温湿度計(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 温度/湿度管理機器(1)
  • クリーンルーム用品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • シンワ測定(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • ドリテック(2)
  • エスコ(34)
  • エンペックス気象計(1)
  • 英弘精機(3)
  • ケニス(2)
  • ノーリツ(1,614)
  • リンナイ(543)
  • フレーバーライフ(154)
  • パロマ(75)
  • オンダ製作所(65)
  • ミヤコ(57)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • INAX(LIXIL)(49)
  • 日本イトミック(39)
  • 昭和電機(36)
  • サンエス(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気温」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ アズワンカラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズアズワン
19,900税込21,890
1箱(50巻)
7日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途がありますダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてくださいご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください電気絶縁には使用しないでください外気温が低い場合は着きにくい場合があります写真と色合いが変わる場合があります
OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワンOPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン
16,300税込17,930
1箱(50巻)
7日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワンOPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン
22,400税込24,640
1箱(50巻)
7日以内出荷
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
電気温水器用オプション SEシリーズ 給水フレキ固定ナット付き アズワン電気温水器用オプション SEシリーズ 給水フレキ固定ナット付きアズワン
3,798税込4,178
1セット(2本)
11日以内出荷
仕様電気温水器 給水フレキ固定ナット付き 700・呼び径13アズワン品番4-2738-14
電気温水器用オプション SEシリーズ アズワン電気温水器用オプション SEシリーズアズワン
25,980税込28,578
1個
46日以内出荷
電気温水器 SEシリーズ アズワン電気温水器 SEシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304電源AC100V 50/60Hz
気温測定用温度センサー アズワン気温測定用温度センサーアズワン
9,425税込10,368
1個
翌々日出荷
風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mmアズワン品番3-6284-01
冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテン アズワン冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテンアズワン
1,978税込2,176
1個
5日以内出荷
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいますカーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれますその性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせますさらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
プロジェクター機能付ウェザークロック アズワンプロジェクター機能付ウェザークロックアズワン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
プロジェクター機能付ウェザークロック。温度計湿度計気温変化グラフ付でウイルスや熱中症対策にも機能時計アラームスヌーズカレンダー温度計湿度計気温変化グラフ天気予報バックライト時刻プロジェクター。
材質ABS樹脂品番6186-23寸法(cm)6×15×10.5アズワン品番60-2112-72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら