種別ASSW-20専用コック
アズワン品番4-846-11
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20
適合規格A1相当
滅菌ろ過滅菌済
アズワン品番4-930-01
試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです
アズワン品番67-5170-40
1台
¥255,000
税込¥280,500
7日以内出荷
除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150
接続口径VP20A(呼び径)
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10
外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf)
アズワン品番67-7225-73
1個
¥6,663
税込¥7,329
5日以内出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180
材質SUS304(2B)・断熱材入
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
変則8分割モジュール
内底面6箇所に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×192●内容量(L):21.3●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番67-7225-72
1個
¥6,009
税込¥6,610
5日以内出荷
ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。
溶接構造でより堅牢な造りになっています。
また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入
耐熱温度(℃)80
防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)
型番P-4型
サイズ(mm)440×260×850
アズワン品番1-2743-01
採水量70±30L/Hr
使用水温(℃)2~40
採水水質15±2(一般水道水にて)
耐圧(Pa)0.5M
1個
¥96,900
税込¥106,590
6日以内出荷
防水素材を中間層に用い、シンカーパイル(吸湿素材)でコーティングした3層構造の防水シーツです。
アズワン品番8-8141-01
素材表面・裏面/シンカーパイル(綿80%・ポリエステル20%)、中綿/PU(ポリウレタン)100%
幅×長さ(mm)950×1450
洗濯方法洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)
材質本体:PMMA(アクリル)
厚さ(mm)本体/10、フタ/20
寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275
質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4
アズワン品番4-2679-01
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307
温度設定範囲(℃)室温+5~95
温度調節範囲(℃)室温+5~70
ヒーター容量(W)2000
電源(V)AC200
電源コード(m)1.6
仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度±0.30mg/L
型番AS720
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2813-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)270
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
付属品6-7015-08 ラコムテスター用オプション(校正液) pH4 錠剤、6-7015-09 ラコムテスター用オプション(校正液) pH7 錠剤、6-7015-10 ラコムテスター用オプション(校正液) pH10 錠剤 ※各4錠付属、63-7865-27 CDW-1000 導電率計用校正標準液 ※1本付属
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20
電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A
外寸(mm)248×448×748
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
当日出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230
槽内寸法(mm)約480×350×150
水槽寸法(mm)約520×390×175
精度(℃)±2
温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70)
電源(V)AC100(50/60Hz)11A
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg
仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9
質量(kg)25
揚程(m)3.5(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)270×210×150
外寸(mm)350×455×337
型番CBi-270B
ヒーター(W)500
安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a)
温度設定範囲(℃)-20~+60
アズワン品番1-1587-21
冷却能力(W)550(at25℃)
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥439,000
税込¥482,900
10日以内出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200
寸法(mm)357×407×800
電源(V)AC100(50/60Hz)
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)218×430×563
質量(kg)約27
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R1234yf
アズワン品番4-6512-01
冷却能力(W)(at10):50Hz/320
循環方式密閉系向循環
液槽Φ160×H160mm 約3L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)
仕様密閉系循環恒温槽
付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本
質量(kg)約25
電源AC100V(50/60Hz)/最大8A
温度範囲(℃)-20~80
外寸(mm)200×430×440(突起部除く)
安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
精度(℃)±0.05~±0.1
適合チューブ内径(Φmm)9
ノズル外径(Φmm)11
ヒーター容量(W)500
冷媒R134a
アズワン品番1-230-21
冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W
揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5
水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,800
税込¥36,080
14日以内出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5
質量(kg)約18
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)-10~+60
型番CB-Jr.A
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式
サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418
アズワン品番1-5145-11
冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
¥374,000
税込¥411,400
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ