8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個 寸法(mm)52×52×70(突起部除く) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源リチウム電池(テスト用付属) 精度±0.02Aw 測定方式静電容量式湿度センサー 分解能0.01Aw
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ簡易メモリ付(20件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-02 商品タイプレンタル品はこちら
1台
94,900 税込104,390
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質交換用シャーレ:PS 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)120×60×58 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw
1台
99,000 税込108,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状角型 網目41 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 網目(mm)41
1個
8,762 税込9,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 外径(Φmm)0.8 網目(mm)5.5
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)