27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×138●有効内寸(mm):335×235×122●内容量(L):10.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf) アズワン品番67-7109-48
1個
3,297 税込3,627
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 18分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×182×110●有効内寸(mm):298×121×94●内容量(L):4.2 アズワン品番67-7225-60
1個
1,772 税込1,949
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 変則4分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):730×365×110●有効内寸(mm):662×298×92●内容量(L):21●圧縮荷重:19.60kN(2000kgf) アズワン品番67-7225-75
1個
5,821 税込6,403
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 6分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×365×110●有効内寸(mm):483×298×84●内容量(L):14.2●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf) アズワン品番67-7225-68
1個
5,297 税込5,827
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):638×445×138●有効内寸(mm):578×389×115●内容量(L):30.6●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf) アズワン品番67-7225-21
1個
5,148 税込5,663
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×110●有効内寸(mm):298×208×93●内容量(L):6.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf) アズワン品番67-7225-61
1個
2,574 税込2,831
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×210●有効内寸(mm):298×208×193●内容量(L):13.5●圧縮荷重:12.74kN(1300kgf) アズワン品番67-7225-67
1個
4,356 税込4,792
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 6分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×365×160●有効内寸(mm):483×298×134●内容量(L):21.8●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf) アズワン品番67-7225-76
1個
6,029 税込6,632
5日以内出荷

TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:24.4kN(2490kgf)●底面ブロック数:8 アズワン品番67-7318-51
1個
3,297 税込3,627
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):635×393×145●有効内寸(mm):561×347×129●内容量(L):26●圧縮荷重:16.66kN(1700kgf) アズワン品番67-7109-85
1個
6,217 税込6,839
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 変則8分割モジュール 内底面6箇所に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×192●内容量(L):21.3●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf) アズワン品番67-7225-72
1個
6,009 税込6,610
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf) アズワン品番67-7225-73
1個
6,663 税込7,329
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 SNコンテナーN#20Bの高さ50mmダウンサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×160●有効内寸(mm):374×266×142●内容量(L):16●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf) アズワン品番67-7225-71
1個
4,792 税込5,271
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf) アズワン品番67-7109-47
1個
14,157 税込15,573
3日以内出荷

TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)●底面ブロック数:8 アズワン品番67-7318-58
1個
3,901 税込4,291
5日以内出荷

両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1105×542×328●有効内寸(mm):1008×448×300●内容量(L):154●圧縮荷重:13.87kN(1,414kgf) アズワン品番67-6592-53
1個
25,027 税込27,530
3日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×160●有効内寸(mm):298×208×143●内容量(L):10.2●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf) アズワン品番67-7225-64
1個
3,267 税込3,594
5日以内出荷

底面に水抜き孔がある大型タイプのばんじゅうです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×133●内容量(L):32.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf) アズワン品番67-6647-83
1個
5,168 税込5,685
5日以内出荷

ホース、スパナ付、バットは水抜コック付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
278,600 税込306,460
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 使用温度(℃)4~45 サイズ(mm)Φ102×575 アズワン品番1-9013-12 耐圧(Pa)0.98M以下
1個
69,900 税込76,890
7日以内出荷

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4 付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ104×360 常用圧力(MPa)0.6 アズワン品番1-9013-11 通液可温度(℃)4~45
1個
54,900 税込60,390
4日以内出荷

ホース、スパナ付、バットは水抜コック付です。、バットの深さは各サイズ共115mmです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
309,000 税込339,900
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TP規格コンテナー用の専用フタです。 TP310*サイズの大型フタ。 裏面への内材貼り付けを考慮したフラット形状 両長辺コーナー付近に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×21 アズワン品番67-7316-77
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

腕カバーの取り外しが可能!撥水タイプで、ムレにくい素材を使用しています。介助される人の皮膚に直接触れてもあまり冷たさを与えません。
付属品腕カバー×2枚 材質ナイロン(耐水加工生地)
1枚
4,782 税込5,260
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様(水抜き栓)無 付属品ショルダーベルト×1本 材質PP
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷