カテゴリ

  • 厨房用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • カクダイ(69)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • 山崎実業(25)
  • クリタック(23)
  • パール金属(15)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(14)
  • cotta(13)
  • リス(12)
  • TORAY(東レ)(10)
  • アスベル(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • イースタン工業(9)
  • LEC(レック)(7)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](7)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Richell(リッチェル)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓 厨房」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷から35日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
流し台 アズワン流し台アズワン
180,000税込198,000
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
250,000税込275,000
1個
16日以内出荷から23日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
137,000税込150,700
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台 アズワン流し台アズワン
185,000税込203,500
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
351,000税込386,100
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
198,000税込217,800
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
289,000税込317,900
1個
14日以内出荷から40日以内出荷
仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
151,000税込166,100
1個
21日以内出荷
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら