23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

仕様適用媒体:水 材質本体/ABS樹脂 質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm)52×33×6 本体サイズ(mm)112×66×42 コード長さ(cm)120 検知方式電極式 アズワン品番2-917-01
1個
2,119 税込2,331
当日出荷

本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時 寸法(mm)本体/71.5×56×38.3 電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属) 測定項目 ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力0.6MPa 検知方式センサー式
1台
14,700 税込16,170
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ アズワン品番2-7594-21
1個
20,800 税込22,880
当日出荷

校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250 寸法(mm)70×40×175 精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ 分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外) サンプリング周期2回/秒 センサーサーミスター 材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304) 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 付属品標準センサー×1本 コード長さ(m)約1
1台
188 税込207
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
29,800 税込32,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
校正証明書一般校正
1個
23,700 税込26,070
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,300 税込35,530
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,300 税込35,530
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH)-2.000~19.999 分解能0.001 アズワン品番1-054-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
105,500 税込116,050
14日以内出荷

NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
26,200 税込28,820
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,200 税込28,820
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 アズワン品番67-7382-86
1個
281,160 税込309,276
26日以内出荷