56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーの安定供給に必須のアイテム。 オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。 市販のオイルが使用出来ます。
仕様●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4102-81
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

1箱(20本)ほか
35,800 税込39,380
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ 幅(mm)800 接続口径PT1/4 質量(kg)35 高さ(mm)900 奥行(mm)450 外形寸法(mm)800×450×900 電圧(V)100 タンク容量(L)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153 最高圧力(MPa)0.68 モーター出力(W)750 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz) アズワン品番3-8601-11 吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153 騒音値(dB)(50/60Hz)66/68 到達真空度(MPa)0.68
1個
105,000 税込115,500
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な長さに切って使用可能な長尺タイプ! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ:65m●厚さ4mm アズワン品番68-4535-36
1巻
40,900 税込44,990
5日以内出荷

1箱(100枚)ほか
17,700 税込19,470
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,459 税込3,805
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
1箱(15袋)ほか
19,700 税込21,670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油水濾過槽等、多用途に使用可能! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:直径約6mm×長さ約65cm アズワン品番68-4535-49
1箱(15kg)
43,900 税込48,290
8日以内出荷

機械の漏油防止に! チューブ同士を繋いで簡易フェンスに 自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付き アズワン品番68-4535-32
1箱(20本)
17,900 税込19,690
10日以内出荷

船から曳航しやすいロープ付き! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ6.5m×4本入、65cm巾×長さ13m×2本入●厚さ:4mm●全長:約52m アズワン品番68-4535-37
1箱(6本)
45,900 税込50,490
8日以内出荷

極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5m アズワン品番68-4535-39
1箱(2本)
42,700 税込46,970
5日以内出荷

ロープ入り 狙った場所に簡単に投下 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50m アズワン品番68-4535-42
1箱(2本)
39,200 税込43,120
5日以内出荷

機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
1箱(100枚)
19,800 税込21,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と油の混合液や薬品のふき取りが可能 自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプ アズワン品番68-4535-45
1箱(100枚)
19,700 税込21,670
8日以内出荷

使いやすい万能タイプ!自重の12倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません、中空繊維で浮力アップ
1箱(100枚)
22,600 税込24,860
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のペダル交換が出来る自転車修理の必須工具。 ペダルが交換できる15mm、ハブに使える14mmの2サイズ。 片側の先端は力を入れやすく強力に廻せる90°に曲げました。 作業箇所、車種で使い分け出来る厚口と薄口を選んで使用出来ます。
仕様●重量:320g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4103-75
1個
1,520 税込1,672
8日以内出荷

自転車の修理や組立に使える小型レンチ。 六角8サイズと四角1サイズに対応出来る9wayレンチ。 六角8/9/10/11/12/13/14/15mm。 四角7mm。
仕様●重量:78g●材質:亜鉛ダイキャスト アズワン品番68-4100-49
1個
219 税込241
8日以内出荷

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 被写界深度(mm)10~60(DOF) 機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 電源単3乾電池 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) プローブ長(mm)1000 付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル 本体寸法(mm)116×140×42 プローブ径(Φmm)6
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポテトやチキン、ポップコーン等を入れるカップタイプのスナックカートンです。内側耐油加工。
材質カード紙(内側耐油加工)
1パック(20個)
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし! ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。 ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。 金属部には錆に強いステンレスを採用。 吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線) アズワン品番68-4522-57
1個
1,287 税込1,416
6日以内出荷

ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
1セット
1,990 税込2,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの安定供給に必須のアイテム。 圧力調整器、空気清浄器、油潤滑器の機能を備えたコンパクトなユニットです。
仕様●重量(約):857g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4101-13
1個
8,580 税込9,438
8日以内出荷

優れたクッション性が体重負担を軽減。耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。外周部は45度の傾斜加工。防炎性能適合品。切削切粉に強い。
1個
12,306 税込13,537
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
1セット
1,485 税込1,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LABEAST(R) /ラビーストは、「新しい美容物語を創造し、しなやかできらめく美しい髪に!」をコンセプトに、The Beauty Storyの言葉から創られました。5種類のブリリアントオイル※1と3種のリペアエッセンス※2がキューティクルと髪の内部に働き、髪の芯から補修し、輝くしなやかな髪にします。優雅な紅茶の香りで優しく洗い上げます。ノンシリコーン×硫酸系フリー×アルコールフリー×100%植物性オイル※1(バオバブオイル×アルガンオイル×シアバター×ホホバオイル×植物スクワランオイル)※2(エルカラクトン×18-MEA×アミノ酸GAM)
容量(mL)130 アズワン品番68-5560-68
1個
498 税込548
15日以内出荷

LABEAST(R) /ラビーストは、「新しい美容物語を創造し、しなやかできらめく美しい髪に!」をコンセプトに、The Beauty Storyの言葉から創られました。5種類のブリリアントオイル※1と3種のリペアエッセンス※2がキューティクルと髪の内部に働き、髪の芯から補修し、輝くしなやかな髪にします。優雅な紅茶の香りで優しく洗い上げます。ノンシリコーン×硫酸系フリー×アルコールフリー×100%植物性オイル※1(バオバブオイル×アルガンオイル×シアバター×ホホバオイル×植物スクワランオイル)※2(エルカラクトン×18-MEA×アミノ酸GAM)
容量(mL)130 アズワン品番68-5560-65
1個
498 税込548
15日以内出荷

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バススターラーの温度均一化に!。バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
1個
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面お使い出来る20m巻のたっぷりサイズのクッキングシート。 剥離性が高いので、スルッと料理が剥がれキレイに仕上がります。 蒸気を適度に通すので、素材が水っぽくならず、ふっくらキレイに。 両面にシリコン加工がしてあるので、油や水を下に通しにくいです。
仕様●サイズ:33cm×20m アズワン品番68-4131-24
1個
349 税込384
6日以内出荷

面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150 槽内寸法(mm)300×150×150 電源AC100(50/60Hz) 付属品アルミビーズ(大)
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
1本
1,520 税込1,672
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
1個
12,200 税込13,420
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)