18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
17,523 税込19,275
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)固定 先端(針)円錐形 針長(mm)42
1本
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)交換 内径(Φmm)(針)0.12 先端(針)円錐形 針長(mm)42
1本
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)固定 先端(針)円錐形 針長(mm)42
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)交換 先端(針)円錐形 針長(mm)42
1本
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3 長さ(mm)(針)51 タイプ(針)固定 先端(針)横穴
1本
8,415 税込9,257
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 孔径(Φμm)0.45
1箱(100個)
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL 材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート) 寸法(mm)Φ12.4×33.5 残液量(μL)50
1箱(100本)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
47,000 税込51,700
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンフィルター
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン) 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 穴径(μm)1
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷