90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム 容量(mL)500 高さ(mm)210 径(Φmm)70(ボトル) アズワン品番65-0334-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 保証期間3年 設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
1個
146,000 税込160,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE 容量(mL)1(拡大容量:ナシ) アズワン品番4-2224-11 筒先ルアースリップ
1箱(100本)
4,190 税込4,609
当日出荷

ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス 規格ASクラス
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本 寸法(mm)171×45×83 質量(kg)0.7 モーター小型ステッピングモーター アズワン品番1-7608-33 適合シリンジ10μL~5mL
1個
108,000 税込118,800
10日以内出荷

流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm)115×50×35 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-7608-31 適合シリンジ- スピードレンジ(mm/min)0.006~6 注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用) アズワン品番1-5046-04 適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート) 処理量(mL)<150 接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
1個
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンナイロン
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンポリエーテルサルフォン
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
オレンジ 規格ISO80369-3対応品 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) 筒先中口 入数1箱(25本入)
1箱(25本)
4,019 税込4,421
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
17,523 税込19,275
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
73,900 税込81,290
91日以内出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)234×170×125 シリンジ取付数(本)1本 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9 注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

1袋(100本)
2,376 税込2,614
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 孔径(Φμm)0.45
1箱(100個)
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)
1,782 税込1,960
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 孔径(Φμm)1
1パック(100個)
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
11,700 税込12,870
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)234×184×130 流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm) シリンジ取付数(本)2 適合シリンジ10~50mL スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
1個ほか
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
モーター小型ステッピングモーター 質量(kg)1 寸法(mm)230×54×94 適合容量(mL)1.0~5(シリンジ) 掛数(個)【シリンジ】1 仕様ドライブ部 容量(mL)1~50 アズワン品番1-7608-32
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
1パック(100個)
12,000 税込13,200
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)