2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本 適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口) 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120 アズワン品番0-3036-01
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)