熱中症予防対策商品
ヘルメット着用時の顔周りの虫の侵入を防ぎます。
殺虫剤を使用せず体、環境に優しいモスキーヒの防虫機能があります。
虫が嫌がる有効成分をマイクロカプセル化し虫の忌避行動を促します。
仕様●サイズ(cm):正面丈/約46、背面丈/約30、横巾/約50.5●質量:56g●虫がよりにくい忌避剤加工●耳への接触を防ぐイヤーキャザー形状●しっかりフィットラバーテープ●材質:ポリエステル100%(裾丈に忌避剤加工)●注意:ヘルメットは付属しません。
アズワン品番67-4518-62
1枚
¥2,435
税込¥2,679
5日以内出荷
両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、適度な伸縮性と軽度の圧迫があり、関節部・屈曲部にもしっかり固定できます。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、使い捨てなので、衛生的に使用できます。、ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。、用途例:採血後や透析後の穿刺部圧迫の補助として、止血用絆創膏やアルコール綿を当てた上から、1周半~2周ほど重ねて巻いてください。、※【使用上の注意】、過度に引っ張って巻くと、血行障害を起こすことがあります。皮膚刺激や血行障害を避けるため、止血が確認されたら速やかにはずしてください。
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:とびだし注意●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1155
アズワン品番67-5598-96
1個
¥13,400
税込¥14,740
4日以内出荷
関連キーワード