「洗いま」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120
アズワン品番4-3479-01
1巻
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t
色オフホワイト
表面抵抗値(Ω)1×1010~1011
仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)560×350×2t
アズワン品番9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,800
税込¥36,080
14日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型
アズワン品番3-5288-01
1個
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
鼻に当たる部分をカットしているので、飲む際に頭を後ろに傾けるのが困難な方に適しています。
食洗機可・オートクレーブ可・乾燥機可・レンジ可。食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ80×135
容量(mL)237
耐熱温度(℃)121
温湿熱と乾冷熱の両用タイプのラップです。温湿熱の持続時間が長く使えます。冷凍庫ですぐに冷えて、持続時間が長く使えます(冷凍庫で2時間冷凍した場合、30分間で約5℃上昇)。水洗い可能で、耐久性に優れています。
材質中身/メディビーズ(R)、側地/伸縮ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
金属製に比べ衝撃を受けても変形しにくく、サビない樹脂製ロッカー。湿気がたまりにくく掃除がしやすい脚付。飲食店の厨房に適しています。軽いので、移動や丸洗いが容易です。
明るいデザインの玄関マットです。先染めタイプのため、色落ちもしにくく色合いも鮮やかです。薄めのタイプになるので、つまずいてしまう心配もございません。裏地には滑りにくく合成ゴムを使用しています。手洗いで、じゃぶじゃぶ洗うことが可能です。玄関だけでなく、ベッドサイドやソファー前などお部屋のワンポイントとしてもご使用できます
椅子やリビングでも使用できる無地の穴あきクッションです。、お尻や腰への負担を軽減してくれ、お尻へのトラブルをお持ちの方にも適しています。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。
仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100%
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
錆びにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉がゴミの出し入れを容易にします。汚れに強く簡単に水洗いできます。ゴミの出し入れの際、手・指を挟む怪我を防ぐストッパー付。
はずせて洗えて装着簡単!!
簡単着脱
取付け、取外しが簡単です。(カバーのみ)
洗浄
丸洗いができるので衛生的です。(カバーのみ)
安全性
薬品を一切使用していません。
無音
電撃殺虫器のような、いやな音がしません。
インテリアに
壁にかけてもOK、置いてもOK、間接照明にもなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×170×H100mm●重量:730g●電源:単相100V(50Hz/60Hz切り替)●付属品:補虫シート(3枚)●誘虫ランプ:6W(FL6BL)●誘引有効面積:20m2●コード番号:AG3719
アズワン品番67-6903-28
1個
¥10,100
税込¥11,110
7日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK402 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8150
アズワン品番67-5601-82
1セット
¥160,000
税込¥176,000
30日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149
アズワン品番67-5601-81
1セット
¥80,300
税込¥88,330
30日以内出荷
関連キーワード