曜日別特売

モイストヒートパック

モイストヒートパック - アズワン

温湿熱と乾冷熱の両用タイプのラップです。温湿熱の持続時間が長く使えます。冷凍庫ですぐに冷えて、持続時間が長く使えます(冷凍庫で2時間冷凍した場合、30分間で約5℃上昇)。水洗い可能で、耐久性に優れています。

材質中身/メディビーズ(R)、側地/伸縮ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593797534340360(全長1500)×1800-7375-01
8,800
取扱い終了
2593798434520140×1200-7375-02
3,800
取扱い終了
2593799334530200×1500-7375-03
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする