20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
161,000 税込177,100
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン簡易流し台
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
1台
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
176,000 税込193,600
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個 給水口15Aメネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
163,000 税込179,300
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
240,000 税込264,000
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
289,000 税込317,900
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
高さ(mm)800、(背板90) 材質ステンレス(SUS430) タイプ左水槽 槽深さ(mm)220
1台
49,400 税込54,340
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC 寸法(mm)150×280×50 タイプ全タイプ共用 耐荷重(kg)10/1枚 アズワン品番3-398-15
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC 寸法(mm)100×390×25/45 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-10
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
137,610 税込151,371
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC 寸法(mm)250×330×50 タイプW600用 アズワン品番3-398-12
1個
9,490 税込10,439
31日以内出荷

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓2個 材質SUS430 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷


1台
59,400 税込65,340
31日以内出荷