19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個 給水口15Aメネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン塩ビ流し台
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
グレー ホース長さ(m)【排水】1 接続管内径(Φmm)【排水】内径:38 槽深さ(mm)182
1個
101,000 税込111,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC 寸法(mm)100×390×25/45 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-10
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC 寸法(mm)150×280×50 タイプ全タイプ共用 耐荷重(kg)10/1枚 アズワン品番3-398-15
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

1台ほか
152,000 税込167,200
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
1個
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷


1個
198,000 税込217,800
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
351,000 税込386,100
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
185,000 税込203,500
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289,000 税込317,900
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓2個 材質SUS430 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台から実験台への水はねを防ぎます。
付属品L字金具×4個 材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
1個
19,700 税込21,670
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)