均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)
穴径(μm)50~100
アズワン品番3-2370-01
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
関連キーワード