「消毒 保管」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間
質量(kg)7
色ホワイト
電力(W)24
外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330
電源電圧(V)AC100
アズワン品番69-3856-44
棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工
有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
¥114,998
税込¥126,498
5日以内出荷
合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。
扉を開けると殺菌灯は消灯します。
材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405
殺菌灯15W×2灯
棚2段(ステンレス製網板)
アズワン品番0-5137-01
有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm
1台
¥133,650
税込¥147,015
10日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
寸法(mm)有効作業面:557×410
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)
殺菌灯15W×1灯
照明庫内:LED
タイマー設定最大30分
サイズ(mm)600×475×806
アズワン品番4-6518-01
1個
¥147,000
税込¥161,700
12日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状野菜型
容量(mL)21(1個)
外寸(mm)260×96×H13
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状煮物型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)280×102×H30
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26
容量(mL)70(1個)
材質シリコン
耐用温度(℃)-30~220
形状肉型
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状トマト型
容量(mL)30(1個)
外寸(mm)280×85×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状魚型
容量(mL)65(1個)
外寸(mm)260×100×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状エビフライ型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)262×118×H25
耐用温度(℃)-30~220
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
欠品中
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
シンプルなデザインはお料理をより一層引き立てます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード