カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • 扶桑精機(314)
  • RS PRO(59)
  • エム・あい(55)
  • 呉竹(44)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(43)
  • DURAN(32)
  • SARAYA(サラヤ)(28)
  • SMC(27)
  • 安元化成(26)
  • NEG(日電理化硝子)(21)
  • ケニス(15)
  • エプリッチ(14)
  • サンプラテック(13)
  • 三商(13)
  • BOHLENDER(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • コクゴ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「液容器」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ アズワン四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズアズワン
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワンポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ アズワン培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズアズワン
11,200税込12,320
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱 アズワン培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱アズワン
59,900税込65,890
1箱(6パック×1個)ほか
翌々日出荷
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ材質PC
培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱 アズワン培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱アズワン
61,000税込67,100
1箱(6パック×1個)ほか
翌々日出荷
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ材質PC
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワンPPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワンPPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワンウォーターバススターラー WBS6Proアズワン
69,900税込76,890
1式
7日以内出荷
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
GL45用送液ユニット アズワンGL45用送液ユニットアズワン
12,900税込14,190
1式
当日出荷
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワンボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワンボトルキャップ ガロン瓶用アズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
ボトルキャップ Schott瓶用 P.P製 アズワンボトルキャップ Schott瓶用 P.P製アズワン
13,700税込15,070
1個
48日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶用P.P製ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-22
ボトルキャップ GL-32用 アズワンボトルキャップ GL-32用アズワン
15,000税込16,500
1個
46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-32)用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:2mm、2mm、2mmアズワン品番65-6692-23
ボトルキャップ GL-25用 アズワンボトルキャップ GL-25用アズワン
13,700税込15,070
1個
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-25)用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:2mm、2mmアズワン品番65-6692-24
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
ステンレス製ボトル傾斜台 アズワンステンレス製ボトル傾斜台アズワン
36,400税込40,040
1個
23日以内出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能アズワン品番65-5779-91
ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ アズワンハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズアズワン
232,000税込255,200
1台
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600材質(天板)アルミニウム校正証明書点検・検査書
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
51,400税込56,540
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き アズワンハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付きアズワン
161,000税込177,100
1台
10日以内出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
152,000税込167,200
1台
10日以内出荷
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶 アズワン液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶アズワン
599税込659
1個
当日出荷
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
ウォータータンク アズワンウォータータンクアズワン
53,658税込59,024
1個
当日出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
グッドボーイ フロロテクト ケース販売 アズワングッドボーイ フロロテクト ケース販売アズワン
74,100税込81,510
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
パッククリーン フロロテクト アズワンパッククリーン フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売アズワン
31,100税込34,210
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売アズワン
30,000税込33,000
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管 アズワン液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管アズワン
3,100税込3,410
1個
13日以内出荷
容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
適合機種TTE3Lアズワン品番2-1390-04
液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫 アズワン液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫アズワン
3,100税込3,410
1個
翌々日出荷
容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
適合機種TTE3Hアズワン品番2-1390-03
抗がん剤調整トレーニングキット LUPHTEK アズワン抗がん剤調整トレーニングキット LUPHTEKアズワン
4,490税込4,939
1セット
24日以内出荷
液自体が光るため、日常調整作業で抗がん剤の飛散有無や飛散箇所等の結果が容易に確認できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら