カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • デジタル温湿度計(2)
    • 乾湿計(1)
    • 風邪・熱中症計(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • タニタ(7)
  • シンワ測定(22)
  • MAG(ノア精密)(12)
  • ドリテック(6)
  • ノア精密(3)
  • エンペックス気象計(83)
  • シチズン(3)
  • 佐藤計量器製作所(64)
  • クレセル(13)
  • エスコ(81)
  • testo(テストー)(41)
  • T&D(ティアンドデイ)(26)
  • A-Gas Japan(22)
  • カシオ計算機(18)
  • CHINO(チノー)(16)
  • リズム(15)
  • A&D(14)
  • 大平産業(13)
校正証明書
  • 付き(6)
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • -20~70(1)
  • -30~50(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 湿度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
10日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-20校正証明書一般校正
【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)アズワン
543税込597
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
取扱停止中
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
20,800税込22,880
1個
当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップアズワン品番2-7594-21
白金デジタル温度計 本体 アズワン白金デジタル温度計 本体アズワン
32,700税込35,970
1個
翌々日出荷
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
温湿度データロガー アズワン温湿度データロガーアズワン
23,900税込26,290
1台
当日出荷
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
アースマン通風型乾湿計 アズワンアースマン通風型乾湿計アズワン
114,000税込125,400
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
温度測定範囲(℃)-30~50温度計の種類乾湿計
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
プロジェクター機能付ウェザークロック アズワンプロジェクター機能付ウェザークロックアズワン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
プロジェクター機能付ウェザークロック。温度計湿度計気温変化グラフ付でウイルスや熱中症対策にも機能時計アラームスヌーズカレンダー温度計湿度計気温変化グラフ天気予報バックライト時刻プロジェクター。
材質ABS樹脂品番6186-23寸法(cm)6×15×10.5アズワン品番60-2112-72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら