「温湿度計 デジタル」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
寸法(mm)95×22×122
質量(g)約130
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番2-3364-01
温度表示方式デジタル
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌々日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45
校正証明書一般校正(英語)
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥35,300
税込¥38,830
9日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥35,300
税込¥38,830
9日以内出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(英語)
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,800
税込¥36,080
10日以内出荷
熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。 現段階での危険を察知して早めに対処できます
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ低湿度用
電源(V)AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)~25
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
材質(本体)PMMA(アクリル)
材質(枠)アルミ
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
キャスター径(Φmm)65
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)50
パッキン(扉)マグネット式
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易に行えます。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。
扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)
質量(kg)29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
内寸法(mm)560×483×1486
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
保証期間3年
外寸法(mm)574×524×1770
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)
消費電力(W)30
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
電源(AC100V)50/60Hz
材質(枠)アルミ
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
パッキン(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
材質スチール鋼板
荷姿完成品
棚板耐荷重(kg)30kg/枚
塗装メラミン焼付け塗装
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×736×2室
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)
電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×517×1770
棚板寸法(mm)490×460
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864
保証期間3年
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
棚板寸法(mm)490×460
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15
取付ピッチ(mm)50
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)
付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂
電源AC100V 50/60Hz
関連キーワード