10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合 厚さ(mm)約0.15(手の平) 全長(mm)約230(9インチ) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 全長(cm)25.4cm 左右区別左右兼用 耐溶剤性石油系溶剤 粉有無パウダーフリー エンボス加工全面エンボス加工
1箱(100枚)
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR 全長(mm)300 規格EN ISO 21420・2020 厚さ15ゲージ 入数(双)1 機能耐切創、耐薬性 耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020) 耐切創性4×41D(EN388・2016) 耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
1双
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質表地/PVC、裏地/綿 全長(mm)約300 入数(双)1 機能耐油 耐溶剤性
1双
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に対して使用できます。 耐油性・耐摩耗性に優れています。
アズワン品番6-920-01 材質表面/PU(ポリウレタン)、裏地/綿 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)33 中指長(cm)8.0 手の平幅(cm)11.5
1双
3,039 税込3,343
当日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維 ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4824-01-77
1双
10,900 税込11,990
当日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。 内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果) ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4825-01-77
1双
16,900 税込18,590
当日出荷

ケトン・エステル類に対して優れています。 高気密性でガス・蒸気も通しません。
仕様高気密 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.33 全長(mm)280 サイズM 入数(双)1 アズワン品番1-6780-01
1双
11,400 税込12,540
翌々日出荷

無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
1袋(1440個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。 硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。 ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質NBR(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)720 肉厚(mm)0.11 表面抵抗値(Ω)10^9~11 粉有無粉無
1袋(720個)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)