クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム
インク色青
アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。
培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。
蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01
仕様指標芽胞菌体(g)106以上
寸法(mm)Φ17×51
温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
1箱(100バイアル)
¥162,000
税込¥178,200
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
本体外側に油性マジックで記入ができる特殊シールを貼り付けています。記入した文字はエタノール等で消すことができますので、繰り返し使用できます。オートクレーブ可能です。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質ポリエステル長繊維100%
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
γ線滅菌をおこなった遮光布です。発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-196~+121
耐圧力性17000×G
仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
関連キーワード