127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常管理が容易にできる濃度計です。1~2滴のサンプルで0~100%(wt%)の濃度測定ができます。濃度と凍結温度のダブル目盛タイプです。
コード277860 アズワン品番65-0570-30
1個
61,100 税込67,210
10日以内出荷

1個
23,400 税込25,740
当日出荷

アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80 測定対象エタノール 寸法(mm)40×40×140 質量(g)160 測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛最小目盛:1% 付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,400 税込19,140
翌々日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
1個
138,000 税込151,800
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。 【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。 【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。 【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
9,990 税込10,989
翌々日出荷

1個
7,100 税込7,810
12日以内出荷

アズワン小型酸素計
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。 4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。 ピーク値メモリ機能 ピークホールド機能を搭載しています。 重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 アズワン品番67-7382-82
1個
103,950 税込114,345
5日以内出荷

1個
8,990 税込9,889
当日出荷



1個
29,400 税込32,340
当日出荷

水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット 付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g)265 電源内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m)5 再現性±3% F.S 分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能IP65(本体+プローブ) 応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間)約1.5 アズワン品番4-6559-01 駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
31,200 税込34,320
翌々日出荷

国内初 1台で約600種のガスを測定 労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1 アズワン品番67-7382-87
1個
544,500 税込598,950
5日以内出荷

1個
54,800 税込60,280
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水素可視化シート アズワン 動画あり
1個
15,100 税込16,610
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa 付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース 寸法(mm)160×86×37、106×67×30 測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa 電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売) 測定項目酸素・温度・気圧 アナログ出力0~1V スケーリング可能 接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ 機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正 流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80 接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000 駆動方式モーター式メンブレンポンプ
1個
337,700 税込371,470
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,000 税込86,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,950 税込2,145
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外付けの電動ポンプ。 吸引式サンプリングに対応できます。 着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。 アズワン品番67-7378-92
1個
356,400 税込392,040
5日以内出荷

酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4 測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200% 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) ケーブル長(m)5 再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方 分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1% 機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト 防塵防水性能IP57(電極接続部を除く) 応答速度90%応答30秒以内(25℃)
1個
176,000 税込193,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンとグラファイト、白色固体を高濃度に配合した鉱油ベースのペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300 固体潤滑剤他MoS2・グラファイト
1缶
4,540 税込4,994
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) アズワン品番67-2521-52
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷

アズワンCO2モニター
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル 測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH 質量(g)約90 電源DC5V(USB typeC) 精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH サイズ(mm)108×67×30 アズワン品番4-4352-01
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

最大濃度を記憶できるピークホールド機能付きです。 オートゼロ機能で電源ON時に自動ゼロ校正を行います。
寸法(mm)163×67×137 測定範囲Lowレンジ:0~400ppmHighレンジ:0~2000ppm 電源R20P(単1乾電池)×2本(テスト用付属) 表示警報表示:LED点滅・断続ブザー音 連続使用時間8時間 ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式 指示精度フルスケールの±10%以内 応答速度90%応答60秒以内 アズワン品番1-8839-01
1個
292,500 税込321,750
欠品中

二硫化モリブデンを高濃度に配合しており、ボルトナットの焼付・カジリ防止、重機器のナジミ運転等に適したペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物
1缶
6,430 税込7,073
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属) 成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く) 容量(mL)5000
1本ほか
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppm アズワン品番67-2191-50
1個(50枚)
6,590 税込7,249
欠品中

長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
商品タイプ詰替用 シートサイズ(mm)150×300 成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水 付属品交換用フタ1個 アズワン品番7-428-11
1袋(250枚)
2,772 税込3,049
当日出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm 付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 寸法(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm インターフェースRS232C・USB出力 塩分濃度範囲(%)0~12.00 アズワン品番1-1942-01-20 校正証明書一般校正
1個
64,700 税込71,170
14日以内出荷

複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000 固体潤滑剤他金属粉末 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
3,650 税込4,015
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
67,200 税込73,920
14日以内出荷