超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
翌々日出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様気孔率:60~80%
長さ(mm)1
色白
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
関連キーワード