6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304) 締付範囲(mm)2~28 パイプ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-774-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金 寸法(mm)210×70×27 締付範囲(mm)7~60 アズワン品番4-3689-01 適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
2,180 税込2,398
当日出荷

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 仕様自在ムッフ付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-775-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

アプリケーターやバーコーターを使い、塗工をするためのガラステーブルです。 クランプが付いているため、試験片を挟むことができます。 ゴム足がついており、塗工時に滑りにくいです。
材質フロートガラス 寸法(mm)254×355 アズワン品番4-3491-01
1個
44,550 税込49,005
当日出荷