104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製) 仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
1袋(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(100個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(50個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
6,210 税込6,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1箱(3個)ほか
1,960 税込2,156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,356 税込4,792
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
1個
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,891 税込2,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
1,624 税込1,786
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ 比重2.65 化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋
5,990 税込6,589
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンPE球
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE 比重0.96 耐熱温度(℃)80~120
1袋(10個)ほか
2,810 税込3,091
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンPOM球
良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
材質POM(ポリアセタール) 比重1.41 耐熱温度(℃)90~100
1袋(50個)ほか
2,150 税込2,365
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-81
1個
2,010 税込2,211
6日以内出荷

耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 硬度HV1600kg/cm3 比重15
1袋(10個)ほか
8,613 税込9,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,208 税込2,429
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン綿球
毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
1袋
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷


1個
1,277 税込1,405
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン球付はさみ
材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)145 タイプはずし アズワン品番2-5655-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,780 税込6,358
当日出荷

本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,959 税込13,155
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,020 税込7,722
欠品中

照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40 定格電圧(V)24 アズワン品番8-7147-11
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

関連キーワード