10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
無地ブラック 材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工 厚さ(mm)0.02
1セット(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。 撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番7-055-01 材質シリコン 入数(双)1 機能撥水性・撥油性 全長(cm)27 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)13
1双
11,000 税込12,100
当日出荷

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。 化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(60本)ほか
7,240 税込7,964
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。 有効期限(年)1(製造から) 化学組成リン酸緩衝生理食塩水 仕様γ線滅菌済
1箱(60本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水 材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ21×87 アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
1,710 税込1,881
当日出荷


サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用 アズワン品番2-7590-01 仕様γ線滅菌済 容量(mL)10 化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
6,100 税込6,710
翌々日出荷