16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
5,722 税込6,294
10日以内出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数両口 最小目盛(mL)500 活栓なし ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 形状外ネジ・自立型
1箱(50個×10袋)ほか
31,900 税込35,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 1目盛(mL)500 口径(Φmm)43 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
2,178 税込2,396
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(50個×6袋)ほか
23,100 税込25,410
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196 耐荷重(遠心)17000×G オートクレーブの可否 仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1箱(10袋×100個)ほか
38,400 税込42,240
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)