「真空用ネジ」の検索結果
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)
付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所
材質アクリル
質量(kg)約7
容量(L)8
外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)
内寸(mm)W210×D210×H185
板厚(mm)15
アズワン品番63-1332-85
1台
¥97,900
税込¥107,690
18日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。
接続部の一体化成型。
「カチッ」という音で確実に接続します。
PMC12シリーズと互換性があります。
漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
¥16,300
税込¥17,930
欠品中
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の李出がありません。
ご操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
¥19,700
税込¥21,670
欠品中
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
¥23,600
税込¥25,960
73日以内出荷