「真空計 pa」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
外径(Φmm)(金属コック) 9
付属品磁製プレート×1枚
許容真空度(Pa)約133
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型
付属品磁製プレート×1枚
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)3.1
内径(Φmm)306
全高(mm)368(※真空計除く)
外径(Φmm)(金属コック) 9
内容量(L)約19
アズワン品番1-5801-24
許容真空度(Pa)約133
1個
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)23
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)30
内寸法(mm)260×280×410
棚段数4
棚板間隔(mm)85
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)310×333×520
棚板寸法(mm)257×257×4
許容真空度(Pa)約133
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)308×310×308
棚段数5段
外寸法(mm)360×390×385
アズワン品番1-6166-11
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)
材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)
許容真空度(Pa)約133
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)4.8
容量(L)約1.3
許容真空度(Pa)約133
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M
付属品ソルボシート(1-6888-01)
質量(kg)約11
外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)
内寸(mm)260×260×260
アズワン品番4-440-01
許容真空度(Pa)約133
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)35
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)48
内寸法(mm)400×300×400
棚段数3
棚板間隔(mm)96
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
外寸法(mm)550×452×590
棚板寸法(mm)398×260×4
許容真空度(Pa)約133
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-068-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥113,200
税込¥124,520
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-067-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥208,500
税込¥229,350
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
アズワン品番1-069-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥258,500
税込¥284,350
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番1-070-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番1-070-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
9日以内出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)
付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂
電源AC100V 50/60Hz
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)1094×640×645
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
アズワン品番3-471-01
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
¥842,000
税込¥926,200
35日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
関連キーワード