※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ70×H80mm●材質:陶器●容量:150cc●強化磁器●コード番号:BH1802
アズワン品番67-8149-16
1個
¥1,270
税込¥1,397
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ170×H115mm●材質:陶器●強化磁器●コード番号:BH1750
アズワン品番67-8148-64
1個
¥5,690
税込¥6,259
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ130×H85mm●材質:陶器●強化磁器●コード番号:BH1749
アズワン品番67-8148-63
1個
¥2,790
税込¥3,069
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:215mm●材質:ガラス●コード番号:AH9610
アズワン品番67-8131-36
1個(5本)
¥2,540
税込¥2,794
8日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。
仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)
アズワン品番68-0581-37
1個
¥21,400
税込¥23,540
10日以内出荷
多目的な保温が可能、ビーズ付属のステンレス製トレー
砂のような目を吹き付けたい時にご使用下さい。
ニードルキャップとノズルキャップ一体型となります。
別売りのバケツに入れることで冷却状態を保持するための冷却パック
1個
¥7,390
税込¥8,129
欠品中
別売りのビーズ専用の袋
ビーズを入れたまま別売りのチルバケツに装着可能
1個
¥9,090
税込¥9,999
欠品中
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
アズワン品番68-0581-51
1個
¥212,000
税込¥233,200
欠品中
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
アルミ製のため高熱伝導性に優れ、従来のドライバスのブロックに代わるビーズ用ブロックとして利用可能、ビーズ専用のため液体は溜められません。
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。
少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り
アズワン品番68-0581-47
1個
¥20,500
税込¥22,550
欠品中
ドライバス専用のビーズブロック
アルミ製のため高熱伝導性に優れている
仕様●使用温度範囲:-80℃~+180℃●外部寸法:95×76×76mm●槽寸法:84×64×64mm●重量:0.55kg(ビーズ除く)●容量:0.25L●付属ビーズ:0.25L
アズワン品番68-0581-52
1個
¥47,700
税込¥52,470
10日以内出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
仕様●CA-3000・4000シリーズ用●流量範囲:5~ 50L/min●本体材質:SUS、PSU(ポリサルホン)●※低温用熱媒体を使用時の流量値は参考値です。●※高温で使用後、短時間で冷却するなどのヒートショックは部品の故障の原因になる恐れがあるので注意してください。●製品コード:275100
アズワン品番67-5284-17
1個
¥50,900
税込¥55,990
103日以内出荷
塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。砂目シボ面に非転写コートはされていません。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある
主成分エチレングリコール
コード263500
内容量(kg)4
アズワン品番65-0570-27
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.4
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ4
アズワン品番3-6752-02
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥73,900
税込¥81,290
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
1台
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度(℃)±2
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計)
電源(V)AC100(50/60Hz)800W
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無
材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)
投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金
質量(kg)約3.3
使用温度範囲(℃)-80~+350
容量(L)2
サイズ(mm)約Φ10
アズワン品番3-6752-01
1袋
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-02
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1枚
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-52
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
アズワン品番4-2853-01
1枚
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口なし
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-51
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
チョークで集客率UP!!
ご注意:天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性あります。雨のかかる所では使用しないでください。
砂袋などを置いて固定できます。
開閉ヒンジ
折りたためばコンパクトに。店内からの出し入れが容易になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×635×H1200mm●カラー:黒●仕様:木製黒塗装黒板(2枚)●質量:7.2kg●コード番号:AJ1695
アズワン品番67-8162-13
1台
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット
アズワン品番3-6770-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150
槽内寸法(mm)300×150×150
電源AC100(50/60Hz)
付属品アルミビーズ(大)
面倒な廃液処理から開放!。ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
関連キーワード
1
2
次へ