こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
材質ステンレス(SUS304)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質ステンレス(SUS410)
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
材質ソーダ石灰ガラス
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
機能厚手タイプ
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
材質ABS樹脂
長さ(m)1
タイプ角
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
長さ(mm)400
材質ピアノ線
材質PTFE
材質ステンレス(SUS430)
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
材質ABS樹脂
材質ステンレス(SUS410)
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ