8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,900 税込74,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン棒状硬度計
操作が容易な押力専用のゲージです。
材質アルミニウム
1個
35,900 税込39,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。
仕様検出機構:ロードセル方式 測定間隔(g):5(0.05N) 測定上限(kg):40(392N) 質量(kg)約9.2 サイズ225×295×372mm 電源AC100V 50/60Hz 表示器赤色LED5桁 字高20mm アズワン品番1-9972-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
579,000 税込636,900
12日以内出荷

タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。耐久性に優れています。
質量(g)185 サイズ56×27×113mm 準拠規格JIS K 6253・ISO7619・ASTM D 2240 タイプ標準型 許容誤差±1度
1台
33,900 税込37,290
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
12日以内出荷

ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。
測定範囲(kg)上限40(392N) 測定間隔5g(0.05N) 検出方式ロードセル方式 表示器赤色LED5桁 字高20mm 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)225×295×372
1個
2,475 税込2,723
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単なハンドル操作で、錠剤の硬度が計測できます。米国薬局方(USP)に準拠しています。
1個
584 税込642
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です 今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています 軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します 【用途】 一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5 アズワン品番67-5265-55
1台
64,030 税込70,433
22日以内出荷