「端子台 m3.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。
12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。
Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。
K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線
端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
ケーブル長(m)約1
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。
過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。
視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。
この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168
質量(kg)約1.6
種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート
制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力
センサータイプK熱電対
接続(容量)AC100V MAX15A
温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最小表示単位1℃
設定範囲-100~1000℃
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
アズワン品番4-3763-01
安全機能20Aヒューズ
1個
¥67,800
税込¥74,580
当日出荷
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2
制御方式リレー接点出力
センサーK熱電対
安全装置20Aヒューズ
電源コード(m)約2 ※3Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方
接続端子M3.5端子台
温度設定範囲(℃)‐100~+1000
サイズ(mm)130×169×111
アズワン品番4-3758-01
接続容量(A)MAX15
1個
¥82,800
税込¥91,080
当日出荷
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)
寸法(mm)126×160×84
電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)
制御方式ON/OFF制御
接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台
アズワン品番4-6131-01
アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
直流入力信号を前面ロータリースイッチで任意に設定した2点の設定点と比較し、リレーの接点信号を出力します。
設定点を0~99%(1%ステップ)の範囲でロータリースイッチにより設定するデジタル設定方式です。
仕様入力許容電圧:電流入力型/DC40mA max.連続、リレー接点:定格負荷/5A AC125V・5A DC30V、最大許容電圧/AC250V・DC30V、最大許容電流/5A(N.O.)/3A(N.C.)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
出力リレー接点2(C接点)
配線接続方法M3.5ネジ端子
入力信号DC4~20mA
取付け方法(取付)壁取付、DINレール取り付け共用
外寸法(mm)29×86×125(取り付けネジ、ソケット端子台含む)
出力モードH/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値)
許容電圧範囲AC85~264V
アズワン品番4-2418-01
供給電源AC100~240V 50/60Hz
入力抵抗電流入力(DC)/4~20mA(標準)250Ω
1個
¥54,900
税込¥60,390
15日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m
寸法(mm)130×160×84
質量(kg)約1.5
出力100V MAX 1A
電源AC100V 50/60Hz
制御方式リレー接点出力
センサータイプK熱電対
設定方式UP/DOWNキー
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)-100~1000
温度制御方式主制御ON/OFF
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方
アズワン品番3-6824-01-20
安全機能15Aヒューズ
接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)
校正証明書一般校正
1個
¥66,200
税込¥72,820
14日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6824-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥68,700
税込¥75,570
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥77,200
税込¥84,920
15日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-6768-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥79,700
税込¥87,670
14日以内出荷
関連キーワード