105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管(軟/コイル) アズワン銅管(軟/コイル)アズワン
4,098税込4,508特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から43日以内出荷
JIS規格H3300 C1220T-O
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン
1,370税込1,507
1本(1000mm)
当日出荷から73日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
石英炉心管 アズワン石英炉心管アズワン
128,000税込140,800
1本
5日以内出荷から47日以内出荷
石英炉心管
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
セラミック アルミナ 炉心管 アズワンセラミック アルミナ 炉心管アズワン
349,000税込383,900
1本
47日以内出荷
アルミナ炉心管
TMF-500用石英炉心管 アズワンTMF-500用石英炉心管アズワン
179,000税込196,900
1個
24日以内出荷
型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
セラミック ムライト 炉心管 アズワンセラミック ムライト 炉心管アズワン
81,400税込89,540
1本
47日以内出荷
ムライト炉心管
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
4,080税込4,488
1本
当日出荷から53日以内出荷
ガラスカラム用カラム管 500L アズワンガラスカラム用カラム管 500Lアズワン
25,400税込27,940
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
56,500税込62,150
1本
33日以内出荷
I50-3 石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
115,000税込126,500
1本
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-26
I55-2 石英管 (長さ1200mm) アズワン石英管 (長さ1200mm)アズワン
127,000税込139,700
1本
33日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):55●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放しアズワン品番65-8741-27
ガラスカラム用カラム管 300L アズワンガラスカラム用カラム管 300Lアズワン
20,800税込22,880
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 1000L アズワンガラスカラム用カラム管 1000Lアズワン
38,500税込42,350
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用カラム管 200L アズワンガラスカラム用カラム管 200Lアズワン
16,900税込18,590
1本
33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
可動栓セット保護管付タイプ アズワン可動栓セット保護管付タイプアズワン
110,000税込121,000
1個
33日以内出荷
ガラスカラム用のオプションです。
保護管付ガラスカラム 1000mm アズワン保護管付ガラスカラム 1000mmアズワン
76,900税込84,590
1本
33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
保護管付ガラスカラム 500mm アズワン保護管付ガラスカラム 500mmアズワン
55,400税込60,940
1本
33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
保護管付ガラスカラム 300mm アズワン保護管付ガラスカラム 300mmアズワン
47,500税込52,250
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
保護管付ガラスカラム 100mm アズワン保護管付ガラスカラム 100mmアズワン
40,400税込44,440
1本
33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン二重管式熱交換器(ステンレス)アズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
電気炉3ZTF-50用石英炉心管 アズワン電気炉3ZTF-50用石英炉心管アズワン
191,000税込210,100
1個
33日以内出荷
仕様仕様:石英炉心管炉内寸法(mm)Φ44×700外寸(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-13
二重管式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン二重管式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
98,900税込108,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワンスリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管アズワン
137,000税込150,700
1個
8日以内出荷
外寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700材質PT0材(アルミナ99.6%)アズワン品番3-1474-32
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管アズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
標準二重管温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準二重管温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
41,800税込45,980
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
標準二重管温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準二重管温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
61,400税込67,540
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
MVM-100 マルチボルテックスミキサー アズワンマルチボルテックスミキサーアズワン
289,000税込317,900
1個
翌々日出荷
多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
RM-2M インテリミキサー アズワンインテリミキサーアズワン
149,000税込163,900
1個
12日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
種別本体アズワン品番3-5570-01
VMR-10R ミックスローターバリアブル VMRシリーズ アズワンミックスローターバリアブル VMRシリーズアズワン
229,000税込251,900
1個
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
MSS1820SET ソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×461×1892mm アズワンソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×461×1892mmアズワン
178,200税込196,020
1台
7日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム高さ(mm)1892材質(本体)ステンレスタイプドーリーなし奥行(mm)461間口(mm)1822耐荷重(kg/段)180棚板高さ調整(mm)25.4ピッチアズワン品番1-4583-01外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×461×1892均等耐荷重(kg/段)180
備品管理棚 アズワン備品管理棚アズワン
116,000税込127,600
1台
14日以内出荷
ボックスフレームテーブル W120cm アズワンボックスフレームテーブル W120cmアズワン
94,000税込103,400
1個
翌々日出荷
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。 光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。 2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。 高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
仕様アジャスター付き付属品可動棚×2枚材質サテンホワイト塗装、透明ガラス厚さ(mm)5高さ(mm)1350材質(本体)フレーム/スチール製25mm角、サテンホワイト塗装、棚/透明ガラス5mm厚タイプ組立式奥行(mm)450間口(mm)1200耐荷重(kg/段)10ボルト径3/8w棚ピッチ(mm)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1350総耐荷重(kg)30棚板内寸・間口(mm)1098棚板内寸・奥行(mm)398均等耐荷重(kg/段)10
ボックスフレームテーブル W90cm アズワンボックスフレームテーブル W90cmアズワン
83,400税込91,740
1個
翌々日出荷
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。 光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。 2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。 高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス仕様アジャスター付き付属品可動棚×2枚厚さ(mm)5高さ(mm)1350タイプ組立式奥行(mm)450間口(mm)900ボルト径3/8w棚ピッチ(mm)100
LSS1820SET ソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×614×1892mm アズワンソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×614×1892mmアズワン
203,940税込224,334
1台
7日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム高さ(mm)1892材質(本体)ステンレスタイプドーリーなし奥行(mm)614間口(mm)1822耐荷重(kg/段)180棚板高さ調整(mm)25.4ピッチアズワン品番1-4588-01外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×614×1892均等耐荷重(kg/段)180
MSS1820SET ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×510×2028mm アズワンソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×510×2028mmアズワン
241,560税込265,716
1台
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム高さ(mm)2028材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウムタイプドーリー付奥行(mm)510間口(mm)1861段数4耐荷重(kg/段)180/段(分散荷重)棚段数4棚板高さ調整(mm)25.4ピッチアズワン品番1-4583-02外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×510×2028
LSS1820SET ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×663×2075mm アズワンソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×663×2075mmアズワン
272,250税込299,475
1台
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム仕様組み立て式(要工具)高さ(mm)2075材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウムタイプドーリー付奥行(mm)663間口(mm)1861棚段数4棚板高さ調整(mm)25.4ピッチアズワン品番1-4588-02
クリフォームシステムラック アズワンクリフォームシステムラックアズワン
479,000税込526,900
1台
14日以内出荷
高さ(mm)1548間口(mm)1022耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/段)150
ヘビーキャビネット アズワンヘビーキャビネットアズワン
63,740税込70,114
1個
当日出荷
棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。
材質スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)45
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
113,000税込124,300
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル