13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
1,535 税込1,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9 材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装 電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A アズワン品番4-4489-04 設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
87,900 税込96,690
4日以内出荷

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。 目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋 アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
2,290 税込2,519
7日以内出荷

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1個(100個)
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4 長さ(cm)【スコップ部】 全長(cm)18
1袋(10個)
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)