6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64,400 税込70,840
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90 寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg)約70 電源(V)AC100 50/60Hz 温度(℃)加熱:室温+20~300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計遺留針付き・アナログ表示 加重(t)0~15
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)