デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS
外寸(mm)150×150×20
内寸(mm)145×145×15
耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部)
アズワン品番2-3303-04
スタッキング○
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様
サイズ(mm)75×155×1
関連キーワード