24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.4 長さ(m)30 最高使用温度(℃)1000
1個
59,400 税込65,340
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。 アズワン品番3-2458-11
1巻
16,900 税込18,590
翌々日出荷

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
1巻
16,900 税込18,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
1袋(10枚)
3,990 税込4,389
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180~+260 表面抵抗率(Ω)10^14
1枚
2,930 税込3,223
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmm アズワン品番67-2986-66
1枚
54,500 税込59,950
5日以内出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm アズワン品番67-2986-65
1枚
72,700 税込79,970
5日以内出荷

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmm アズワン品番67-2986-67
1枚
81,800 税込89,980
5日以内出荷

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5484-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5484-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5483-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5483-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5483-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7% 定尺(m)最大1 耐熱温度(℃)1800 曲げ強度(kg/cm2)3000
1本
28,900 税込31,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5484-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色 材質アルミナ96%セラミックス 白色 熱伝導率(W/mk)10 吸水率(%)0 線膨張係数(×10-6/℃)7
1セット(5枚)ほか
21,900 税込24,090
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃ アズワン品番67-2986-60
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃ アズワン品番67-2986-61
1枚
15,600 税込17,160
5日以内出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃ 寸法(mm)30×30 熱伝導率(W/mk)35 純度(%)BN>99 曲げ強度(MPa)23
1個
19,500 税込21,450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)