ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000
質量(kg)5.5
長さ(m)10
使用電圧(V)交流300以下、直流750以下
伸度(%)300以上
引張強度(MPa)40以上
アズワン品番3-2540-01
耐電圧(V/min)交流3000
引裂強度100KN/m以上
1個
¥83,090
税込¥91,399
6日以内出荷
シリコーンフリー(シリコーン系材料を使用しておりません)なので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。発熱部品と放熱部品の間のすき間を埋める為に使用されます。凹凸面や曲面への密着追従性に優れるので、信頼性の高い伝熱性能を発揮します。ペースト状(流動性のある半固形に加工された状態)の熱伝導材料となり、熱伝導グリスと熱伝導シートの中間の硬さを持つ熱界面材料です。粘性が高い為、垂れることなく垂直に塗ることができます。粘土状であることから、従来の熱伝導シートと比べて、各部材により密着させることが可能です。電気絶縁性を有する製品です。
仕様●熱伝導率:8.0W/m・K●粘性:430Pa・s●密度:3g/cm3●体積抵抗値:>10の10乗ohm-m●使用温度範囲:-40~125℃●容量:30mL●色:黄色●絶縁性
危険物の類別非危険物
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
関連キーワード