812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-55
1本
3,990 税込4,389
当日出荷

1セット(5本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-56
1本
5,990 税込6,589
当日出荷

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-54
1本
4,390 税込4,829
当日出荷

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.04●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-53
1本
7,390 税込8,129
当日出荷


使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-52
1本
8,390 税込9,229
当日出荷

1セット(5本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
38,100 税込41,910
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン試薬 X線用
仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温 型番K-12049-D50 アズワン品番2-4144-04 危険物の類別非危険物
1個
99,900 税込109,890
33日以内出荷

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20 硬さ焼鈍し線(W1) 寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
1個
6,390 税込7,029
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
8,990 税込9,889
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



アズワン熱電対素線
仕様K(クロメル・アルメル) 寸法(mm)Φ0.32 長さ(m)10 アズワン品番3-3117-01
1セット(2巻)
7,650 税込8,415
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5529-01 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5530-01 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.9 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5529-06 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃ アズワン品番67-0371-89
1パック
489 税込538
5日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.7 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.7×500 アズワン品番3-5529-04 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5529-03 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
5日以内出荷

バナナジャック付きですので、リストストラップを簡単に接続できます。
コード長さ(m)約2 付属品ポンチ1組、内棒1組 寸法(mm)50×30×10 アズワン品番9-5032-01
1個
5,230 税込5,753
欠品中

UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。
仕様●線径:0.18mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃ アズワン品番67-0371-90
1パック
489 税込538
5日以内出荷

アズワン熱電対素線
仕様K(クロメル・アルメル) 寸法(mm)Φ1.0 長さ(m)10 アズワン品番3-3117-03
1セット(2本)
14,800 税込16,280
当日出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.5 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.5×500 アズワン品番3-5529-02 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
5日以内出荷

融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.8 長さ(mm)500 材質モリブデン線 寸法(mm)Φ0.8×500 アズワン品番3-5529-05 純度(%)Mo≧99.95
1個
3,200 税込3,520
5日以内出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500 アズワン品番3-5530-02 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
欠品中

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ) 長さ(m)1.5 アズワン品番1-4594-12
1個
4,990 税込5,489
10日以内出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5530-06 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.7×500 アズワン品番3-5530-04 純度(%)W≧99.95
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.8×500 アズワン品番3-5530-05 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.0×500 アズワン品番3-5488-03 純度(%)Ta≧99.9
1個
5,830 税込6,413
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.5×500 アズワン品番3-5488-04 純度(%)Ta≧99.9
1個
12,400 税込13,640
5日以内出荷

サイズフリー 材質PP(ポリプロピレン)不織布 タイプかぶせタイプ アズワン品番0-4442-01
1箱(50袋)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

関連キーワード