使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20
硬さ焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
長さ(mm)400
材質ピアノ線
平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:45.6/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.1
線径(Φmm)0.05
メッシュ165
織り方平織
目開き(mm)0.104
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.1
線径(Φmm)0.05
メッシュ200
織り方平織
目開き(mm)0.077
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.7/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.1
線径(Φmm)0.05
メッシュ180
織り方平織
目開き(mm)0.091
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
関連キーワード