「緩衝材」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
寸法(mm)1000×1200
色白
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
寸法(mm)袋:約250×300
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
1束(10枚)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール
表面抵抗値(Ω)10^9
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール
グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)
表面抵抗値(Ω)10^9
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01
材質発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
積み重ねができます。
緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。
アズワン品番4-5323-01
付属品フタ
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)441×226×386
外寸法(mm)500×263×394
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
こんなお得な商品も!
クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,980~
税込¥38,478~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。
材質ポリエステル(エラストマー発泡体)
グレードクラス100~
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-12
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装)
幅(mm)520
色ブラック
奥行(mm)495
キャスターあり
背もたれあり
高さ調節可
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作が可能です。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール塗装仕上
幅(mm)520
色ブラック
奥行(mm)495
キャスターあり
背もたれあり
高さ調節あり
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面径(Φmm)400
低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。
昇降方式ガスシリンダー式
耐荷重(kg)80
質量(kg)約4.5
座面径(Φmm)350
寸法(mm)540×540×330~410
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。
甲にマジックテープを付けておりますので、大きさの調整が可能です。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しておりますので、丈夫で長持ちします。素材が特殊な紙なので、他スリッパより軽量です。セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。
コルクはポルトガル産を使用し上質で保湿性・吸収性にも優れています。甲にマジックテープを付けておりますので、大きさの調整が可能です。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しておりますので、丈夫で長持ちします。素材が特殊な紙なので、他スリッパより軽量です。セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。
セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。ポリエステルが使われており、水に強く丈夫で耐久性があります。
コルクはポルトガル産を使用し上質で保湿性・吸収性にも優れています。甲にマジックテープを付けておりますので、大きさの調整が可能です。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しておりますので、丈夫で長持ちします。素材が特殊な紙なので、他スリッパより軽量です。セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。
関連キーワード