二硫化モリブデンを配合した汎用マルチパーパスグリースです。
使用温度範囲(℃)-10~120
主成分鉱物油、リチウム石ケン、二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
ウレアグリースに二硫化モリブデンを配合した耐熱用グリースです。
酸化安定性に優れ耐久性に優れています。
使用温度範囲(℃)-10~200
ちょう度2号
主成分ウレア化合物・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
汎用タイプのシリコングリースで低温に優れ樹脂部分にも悪影響を与えにくいです。
使用温度範囲(℃)-50~180
ちょう度2号
主成分シリコーン油、金属石ケン
内容量(kg)1
アズワン品番4-4213-01
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,400
税込¥14,740
8日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.0●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2225
アズワン品番67-5536-06
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
21日以内出荷
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。
高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250
主成分フッ素油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.2●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2227
アズワン品番67-5536-08
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
21日以内出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
ベアリングの潤滑に。
仕様●ちょう度:No.1●色:灰黒●容量(kg):2.5●使用温度範囲:-10~120℃●材質/仕上:主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン●原産国:日本●コード番号:808-2226
アズワン品番67-5536-07
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,920
税込¥9,812
21日以内出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。
簡易的な潤滑にもご使用になれます。
H-1グレードです。
食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。
各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-5548-40
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,030
税込¥2,233
5日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4094-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥202,000
税込¥222,200
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4093-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥51,100
税込¥56,210
4日以内出荷
関連キーワード